RS PRO RS Pro finger guard 40 x 40mm

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Fan Size = 40mm Dimensions = 40 x 40mm Material = Steel Screw Hole Spacing = 31.5mm Color = Chrome Outer Height = 40mm Outer Width = 40mm Metal Finger Guard. Steel wire electroplated with nickel chrome or black finish. Welded joints withstand 220 lbs of separation force and meet UL/cUL standards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan