RS PRO RS Pro finger guard 169.6 x 169.6mm

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Fan Size = 180mm Dimensions = 169.6 x 169.6mm Material = Steel Screw Hole Spacing = 153mm Color = Chrome External Height = 169.6mm External Width = 190.5mm Metal Finger Guard. Steel wire electroplated with Nickel-Chrome or black finish. Welded joints withstand 220 lbs of separation force and meet UL/cUL standards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan