RS PRO RS PRO Fiber Optic Patch Panel Accessories (Demarcation Box) LC

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Accessory Type: Demarcation Box Connector Type: LC Number of Ports: 6 Single Sided/Double Sided: Duplex Multimode/Single: Multimode Dimensions: 60 x 113 x 110mm Height: 110mm Length: 60mm Width: 113mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan