RS PRO RS PRO Expansion Module I/O Module for RS PRO PLC

Sebelum PPN:
Rp7.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Accessory Type = I/O Module Input Method = Thermal Resistance Output Type = Analog Usage = RS PRO PLC
Mounting Type = Plug-in Termination = Plug-in Operating Temperature Max = +55°C
Dimensions = 65 x 74 x 10.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan