RS PRO RS PRO Ethernet Cable, Cat6, Yellow, UTP

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = Cat6
Termination = Pre-terminated Shield Construction = UTP
Connector 1 = RJ45
Connector Gender = Male Connector Direction = Right Angle Jacket Color = Yellow Wiring Configuration = Crossover Number of Strands = 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan