RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 915mm, Blue, U/UTP

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 915mm
Termination = Pre-terminated Shield Construction = U/UTP
Number of contacts per connector = 8
Connector 2 contact count = 8
Shielded/Unshielded = Unshielded Outer sheath material = PVC
Conductor Configuration = 4
Representative standard = ANSI/TIA-568mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan