RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 10m, Blue, UTP

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 10m
Termination = Pre-terminated Shield Construction = UTP
Connector 1 Gender = Male Connector 2 = RJ45
Shielded/Unshielded = Unshielded Jacket Color = Blue Wiring Configuration = Crossover Conductor Configuration = 7/0.19
Number of strands = 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan