RS PRO RS PRO EMI Filter, Power Line Filter, Noise Filter Single Phase 10A Chassis Mount

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum rated current = 10A
Maximum rated voltage = 250 V ac
Mounting type = Chassis mount Number of phases = 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan