RS PRO RS PRO Emergency Stop Push Button Switch, Mushroom, Plastic, 2NC

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Surface Mount Contact Configuration = 2NC
Push Button Actuation = Twist Release Illumination = None Series = SA
IP protection rating = IP65
Color = Red Push Button Shape = Mushroom Rated Voltage = 24V
Width = 70mm
Height = 70mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan