RS PRO RS PRO DIN Rail Mounting Terminal Accessory Plate

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = End plate Compatible products = QME4 2.5 terminal block, RSPRO QM 2/2
Mounting Type = Terminal Mounting Compatible Wire Size = 12 AWG
Color = Gray Material = PA 66

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan