RS PRO RS PRO DC LED Digital Panel Meter for Voltage Measurement

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Current Type = DC
Display Type = LED
Height = 27.1mm
Width = 32mm
Accuracy = 1%
Operating principle = Battery meter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan