RS PRO RS Pro DC axial fan 60 x 60 x 25mm, power supply voltage: 5 V dc (OD6025 series)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Bearingball
DirectionCurve: Forward
Input Voltage (V)DC5
Mounting Hole Spacing Square (mm)60x60
Power Consumption (W)1.4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeSquare
Sound Pressure Level (dB)30
Thickness (mm)25
TypeDC fan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan