RS PRO RS Pro DC axial fan 254 x 88.9mm, power supply voltage: 24 V dc (OD254 series)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Bearingball
Color (Body)Black
Input Voltage (V)DC24
Maximum static pressure (Pa)206.62
Mounting Hole Spacing Square (mm)DIA254
Operating Temperature Range (°C)-20->+70
Power Consumption (W)64
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeRound type
Sound Pressure Level (dB)64
StandardUL,cUL,TUV
Thickness (mm)88.9
TypeDC fan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Aluminum die cast DC dual ball bearing fan/aluminum die cast frame/UL94V-0 thermoplastic impeller/brushless motor 2x lead wire (300mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan