RS PRO RS PRO crystal oscillator

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output frequency: 10 MHz Output level: CMOS Package type: SMD Operating supply voltage Max: 1.8 to 3.3 V dc Number of pins: 4 Length: 2.5mm Width: 2mm Height: 0.95mm Dimensions: 2.5 x 2 x 0.95mm Operating temperature Min: -20 °C Operating Temperature Max: +70 °C Maximum Symmetry: 45 -> 55% RS Pro TA TXCO Clock Oscillator, 2.5 mm x 2 mm. 1.8 V dc) minimum.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan