RS PRO RS PRO Crimp pin terminal

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum Wire Size mm2: 0.5mm2 Maximum Wire Size mm2: 1.5mm2 Minimum Wire Size AWG: 22AWG Maximum Wire Size AWG: 16AWG Pin Diameter: 1.9mm Pin Length: 12mm Contact Material: Copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan