RS PRO RS Pro connector Type K thermocouple plug

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Accessory Type = Use with Standard Inline Plug Connector = Type K Thermocouple Criteria Meet = RoHS Compliant Thermocouple Type = K Color = Green Connector Size = Standard Connector Type = Inline Plug/Socket = Plug Maximum Temperature = 200°C Type J and K Thermocouples standard connector for JAB IN Standard connector with quick mount compensation pins. For type J and K thermocouples.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan