RS PRO RS PRO connection type terminal block WS series

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: WS Cable size: 0.5 -> 2.5 mm2 Cable CSA: 0.5 -> 2.5 mm2 Color: Gray Rated current: 10A Terminal method: Embedded screw Rated voltage: 300 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan