RS PRO RS Pro communication attenuator

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Attenuation = 15dB Multimode/Single = Singlemode Connector type = SC Length = 35mm Width = 12.7mm Maximum operating temperature = +85°C Minimum operating temperature = -40°C Attenuator. Wavelength range: 1310 -> 1550 nm 5 dB element Tolerance: ±0.5 dB 6 -> 30 dB Element tolerance: ±10 % attenuation Return loss: APC ≥ 60 dB Assumed service life (insertion/extraction times): 500 times Repeatability: 0.2 dB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan