RS PRO RS PRO Capacitor 47μF, 450V dc

Sebelum PPN:
Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 47μF
Voltage = 450V dc
Mounting Type = Axial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 18 x 33mm
Length = 33mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 18mm
Maximum lifetime temperature = 1000 h°C
Lifespan = 1000h
Ripple current = 272mA
Dissipation factor = 24%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan