RS PRO RS PRO Capacitor 47μF, 16V dc

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 47μF
Voltage = 16V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 5 (Dia.) x 5mm
Height = 5mm
Length = 5mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 5mm
Operating temperature Max = 105°C
Lead spacing = 2mm
Series = RSmA
Dissipation factor = 20%

RS Aluminum 5mm Radial Capacitors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan