RS PRO RS PRO Capacitor 470μF, 450V dc

Sebelum PPN:
Rp649.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 470μF
Voltage = 450V dc
Mounting type = Snap-in Technology = Aluminum electrolytic Dimensions = 35 x 50mm
Length = 50mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 35mm
Maximum lifetime temperature = 2000 h°C
Lifespan = 2000h
Ripple current = 2.7A
Dissipation factor = 20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan