RS PRO RS PRO Capacitor 470μF, 400V dc

Sebelum PPN:
Rp209.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 470μF
Voltage = 400V dc
Mounting type = Snap-in Technology = Aluminum electrolytic Dimensions = 35 x 40mm
Length = 40mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 35mm
Operating temperature Max = 105°C
Lifespan = 1000h
Ripple current = 1.85A
Dissipation factor = 20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan