RS PRO RS PRO Capacitor 4.7μF, 500V dc

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 4.7μF
Voltage = 500V dc
Mounting Type = Radial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 10 (Dia.) x 20mm
Height = 20mm
Operating temperature Min = -25°C
Diameter = 10mm
Operating temperature Max = 105°C
Lifespan = 1000h
Tolerance = ±20%
Dissipation factor = 17%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan