RS PRO RS PRO Capacitor 22μF, 63V dc

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 22μF
Voltage = 63V dc
Mounting Type = Radial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 6 (Dia.) x 11mm
Height = 11mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 6mm
Operating temperature Max = 105°C
Lead spacing = 2.5mm
Ripple current = 220mA
Dissipation factor = 9%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan