RS PRO RS PRO Capacitor 220μF, 35V dc

Sebelum PPN:
Rp6.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 220μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Surface Mount Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 10.2 x 8mm
Height = 8.4mm
Length = 10.2mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = 105°C
Lifespan = 2000h
Leakage current = =0.01 CV or 3 μA @ 1 min %
Dissipation factor = 14%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan