RS PRO RS PRO Capacitor 220μF, 35V dc

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 220μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Radial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 Dia. x 11mm
Height = 11mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = 105°C
Lead spacing = 3.5mm
Ripple current = 570mA
Dissipation factor = 12%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan