RS PRO RS PRO Capacitor 2200μF, 50V dc

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 2200μF
Voltage = 50V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 18 (Dia.) x 36mm
Height = 36mm
Length = 36mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 18mm
Operating temperature Max = 105°C
Lifespan = 2000h
Series = RSA
Dissipation factor = 10%

RS PRO V10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan