RS PRO RS PRO Capacitor 2200μF, 40V dc (50V)

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 2200μF
Voltage = 40 V dc (50V)
Mounting Type = Axial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 18 x 31mm
Length = 31mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 18mm
Maximum lifetime temperature = 1000 h°C
Lifespan = 1000h
Leakage current = =0.01 CV or 3 μA @ 1 min %
Dissipation factor = 12%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan