RS PRO RS PRO Capacitor 2200μF, 35V dc

Sebelum PPN:
Rp4.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 2200μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Axial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 16 x 31mm
Length = 31mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 16mm
Maximum life temperature = 1000h°C
Lifespan = 1000h
Ripple current = 2630Arms
Dissipation factor = 12%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan