RS PRO RS PRO Capacitor 2200μF, 25V dc

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 2200μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 13 (Dia.) x 21mm
Height = 21mm
Length = 21mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 13mm
Operating temperature Max = 105°C
Lead spacing = 5mm
Tolerance = ±20%
Dissipation factor = 14%

RS PRO V10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan