RS PRO RS PRO Capacitor 10μF, 25V dc

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 10μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 4 (Dia.) x 7mm
Height = 7mm
Length = 7mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 4mm
Operating temperature Max = 105°C
Lead spacing = 1.5mm
Series = RSmA
Dissipation factor = 14%

RS Aluminum 7mm Radial Capacitor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan