RS PRO RS PRO Capacitor 10μF, 160V dc

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 10μF
Voltage = 160V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 (Dia.) x 11mm
Height = 11mm
Length = 11mm
Operating temperature Min = -25°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = 105°C
Lead spacing = 3.5mm
Tolerance = ±20%
Dissipation factor = 15%

General purpose, radial, 63 → 350V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan