RS PRO RS PRO Capacitor 100μF, 35V dc

Sebelum PPN:
Rp389.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Surface Mount Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 7.7 x 6.3mm
Height = 6.6mm
Length = 7.7mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 6.3mm
Maximum life temperature = 2000h°C
Lifespan = 2000h
Ripple current = 100mA
Dissipation factor = 14%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan