RS PRO RS PRO Capacitor 1000μF, 63V dc

Sebelum PPN:
Rp329.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1000μF
Voltage = 63V dc
Mounting Type = Radial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 16 x 31mm
Length = 31mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 16mm
Operating temperature Max = 105°C
Lifespan = 5000h
Leakage current = =0.01 CV or 3 μA @ 1 min %
Dissipation factor = 9%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan