RS PRO RS PRO Capacitor 1000μF, 40 V dc (50V)

Sebelum PPN:
Rp159.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1000μF
Voltage = 40 V dc (50V)
Mounting Type = Axial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 13 x 31mm
Length = 31mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 13mm
Operating temperature Max = 105°C
Lifespan = 1000h
Ripple current = 930mA
Dissipation factor = 0.15%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan