RS PRO RS PRO Capacitor 1000μF, 35V dc

Sebelum PPN:
Rp51.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1000μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Radial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 13 x 26mm
Length = 26mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 13mm
Operating temperature Max = 105°C
Lifespan = 5000h
Ripple current = 2780Arms
Dissipation factor = 12%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan