RS PRO RS PRO Capacitor 1000μF, 16V dc

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1000μF
Voltage = 16V dc
Mounting Type = Radial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 Dia. x 16mm
Height = 16mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = 105°C
Lead spacing = 3.5mm
Ripple current = 1.05A
Dissipation factor = 16%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan