RS PRO RS PRO BNC adapter

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male / Female: Male * Mounting type: Cable mount * Impedance: 75Ω * Terminal method: Crimp * Body orientation: Straight * Battery type: Standard * Bulkhead: None * Operating frequency: 6GHz * Body plating: Nickel * Polarity: Normal * Contact material: Brass * Contact plating: Gold

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan