RS PRO RS PRO Axial Fan, Power Supply: 24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply voltage = 24 V dc
AC/DC operation = DCmm
Width = 92mm
Depth = 25mm
Termination Type = Wire mm
Noise level = 41dB
Fan speed = 3500 rpm
Curve direction = forward Bearing type = ball
IP rating = IP20

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan