RS PRO RS PRO Axial Fan, Power Supply: 24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply voltage = 24 V dc
Height = 120mm
Power consumption = 3.85W
Depth = 25mm
Termination Type = Wire mm
Fan speed = 4000 rpm
Bearing Type = Ball

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan