RS PRO RS PRO Axial Fan, Power Supply: 24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supply voltage = 24 V dc
AC/DC operation = DCmm
Width = 120mm
Current Max = 190mA
Termination Type = Lead Wire mm
Noise level = 39dB
Fan speed = 2200 rpm
Sensor Type = Open Collector Bearing Type = Ball

RS Pro

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan