RS PRO RS PRO Axial Fan, Power Supply: 24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply voltage = 24 V dc
Height = 120mm
Power consumption = 11.8W
Depth = 25mm
Termination Type = Wire mm
Fan speed = 2400 rpm
Bearing Type = Ball

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan