RS PRO RS PRO Axial Fan, Power Supply: 12 V dc, DC, 80 x 80 x 15mm

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply voltage = 12 V dc
Height = 80mm
Power consumption = 2.4W
Depth = 15mm
Termination Type = Wire mm
Fan speed = 2500 rpm
Bearing Type = Ball

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan