RS PRO RS PRO Axial Fan, Power Supply: 12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply voltage = 12 V dc
Height = 40mm
Power consumption = 6.24W
Depth = 28mm
Termination Type = Wire mm
Fan speed = 5500 rpm
Bearing Type = Ball

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan