RS PRO RS PRO Axial Fan, Power Supply: 12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply voltage = 12 V dc
Height = 40mm
Power consumption = 2.76W
Depth = 20mm
Termination type = wire m3/min
Noise level = 38dB
Fan speed = 8500 rpm
Curve direction = forward Bearing type = ball
IP rating = IP20

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan