RS PRO RS PRO Axial Fan, Power Supply: 12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply voltage = 12 V dc
Height = 40mm
Width = 40mm
Depth = 10mm
Termination Type = Wire mm
Noise level = 24dB
Fan speed = 5000 rpm
Curve direction = forward Bearing type = ball
IP rating = IP20

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan