RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 50V dc 100nF

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100nF Technology = Electrolytic Voltage = 50V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 4 (Dia.) x 7mm Length = 7mm Height = 7mm Diameter = 4mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 1.5mm Series = RS Life = 1000h RS Aluminum 7 mm Radial Capacitor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan