RS PRO RS PRO 47pF 2kV dc Ceramic Capacitor

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 47pF
Voltage = 2kV dc
Mounting Type = Through-Hole Series = SL202
Tolerance = ±5%
Temperature characteristics = SL
Diameter = 7.5mm
Suppression Class = Class I
Operating temperature Max = +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan