RS PRO RS PRO 220pF 3kV dc Ceramic Capacitor

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 220pF
Voltage = 3kV dc
Mounting Type = Through-Hole Series = YP302
Tolerance = ±10%
Temperature characteristics = Y5P
Diameter = 8mm
Inhibition Class = Class II
Operating temperature Max = +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan