RS PRO RS PRO 1μF 50V DC Ceramic Capacitor

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1μF
Voltage = 50V dc
Mounting Type = Through-Hole Series = RD21B10
Tolerance = ±10%
Temperature characteristics = X7R
Operating temperature Max = +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan